[1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03662312 品番 EA928BE-240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,621
販売価格(税別)
5,110

ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。
BG-12にはアダプターは付属しています。

全長(mm)1200〜2400 付属品アダプター(EA928BH-3) エスコ品番EA928BE-240 質量(g)520 種類ハンドル ハンドル径(Φmm)27 パイプ径(Φmm)22(2段目) 材質(ハンドル)ファイバーグラス 材質(パイプ)アルミニウム
注意
※各サイズに1.5mプラスした長さが作業高の目安です。
※ハンドルカラー2色(イエロー・グレー)色は指定はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする