[1.8-3.6m] ファイバーグラス ハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03662321 品番EA928BE-360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,611
販売価格(税別)
6,010
エスコ品番EA928BE-360 全長(mm)1800〜3600 質量(g)700 種類ハンドル ハンドル径(Φmm)27 パイプ径(Φmm)22(2段目) 材質(ハンドル)ファイバーグラス 材質(パイプ)アルミニウム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする