エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ワイパー
エスコの スクイジー・ガラスワイパー
350mm ウインドウ ウォッシャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03662434
品番
EA928BG-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,770
販売価格(税別)
¥
10,700
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ウィンドウモップとハンドルのセット。
幅(mm)
【モップ】350、【ワイパー】300
エスコ品番
EA928BG-12
セット内容
ウィンドウモップ、ワイパー、アダプター(EA928BH-3)
全長(mm)
290
ハンドル
クリップ止式
適合ハンドル
EA928BD、BE、BM、BTシリーズ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※EA928BG-13はEA928BEシリーズ以外のハンドルへの取付にはEA928BH-3(アダプター)が必要です。