エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの ハンディブラシ
アングルアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03662547
品番
EA928BH-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
エスコ品番
EA928BH-2
材質
プラスチック
全長(mm)
215
内径(Φmm)
【めすねじ】約15.7
外径(Φmm)
【おすねじ】約18
曲げ角度
270°
適合ハンドル
EA928BD、BE、BM、BTシリーズ
繰り返し・詰め替え
対応