エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの ハンディブラシ
スマートロック用 ネジアダプター
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
03663161
品番
EA928BR-8
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,465
販売価格(税別)
¥
3,150
バスケットに入れる
用途
伸縮型スマートロックポール用ネジアダプター
エスコ品番
EA928BR-8
材質
鉄鋳物
全長(mm)
71
ねじ径
【先端】3/4”Acme
繰り返し・詰め替え
対応