※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの 補修材
エスコの 金属用パテ
[銅 ] リペアースティック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(115g)
注文コード
03665085
品番
EA934WA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,136
販売価格(税別)
¥
3,760
バスケットに入れる
色
(混合後)銅色
硬化時間(分)
60
完全硬化時間
24時間
用途
エアコン配管等銅製品の補修、穴埋め
適合
銅
エスコ品番
EA934WA-2
材質
エポキシ樹脂、銅充填剤
耐熱温度(℃)
【乾燥後】‐50〜120(一時的:150)
引張強度(N/mm
2
)
4.8
使用可能時間(分間)
3
危険物の類別
非危険物
耐圧強度(N/mm
2
)
80
硬度(ショア D)
80