エスコ
エスコの 接着剤
エスコの 瞬間接着剤
エスコの 多用途瞬間接着剤
瞬間接着剤
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03665812
品番
EA936-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,332
販売価格(税別)
¥
2,120
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
主な用途
金属、ゴム、プラスチック、陶器、ガラス、竹、木材、厚紙
用途
金属・ゴム・プラスチックに
エスコ品番
EA936-2
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ