エスコ
エスコの 接着剤
エスコの 瞬間接着剤
エスコの 多用途瞬間接着剤
瞬間接着剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(50g)
注文コード
03665837
品番
EA936-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
金属・ゴム・プラスチックに
エスコ品番
EA936-50
タイプ
高剥離強度、耐衝撃用
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
19mL
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ