プラスチック用瞬間接着剤

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2g) 注文コード03665846 品番EA936A-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥825
販売価格(税別)
750
主な用途ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩ビ、工業用ゴム エスコ品番EA936A-1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03665846
2020-10-23
用途:
プラスチック材の接合
株式会社北川組 様

プラスチック材料によって接着しているかに見えて接着してないこのがあるがこれは今のところ剥がれずについている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする