エスコ
エスコの 電源(制御機器)
エスコの 電源コード/コンセント(FA)
エスコの コンセント(FA)
30A プラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
エスコ品番
EA940BW-30
注文コード
03666817
品番
EA940BW-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
エスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
エスコ品番
EA940BW-30
定格容量
30A250V
質量(g)
216
サイズ(mm)
直径67×112
種類
ゴムプラグ
形状
平刃
仕様
-
極数
3P
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
67×112
適合電線(mm
2
)
5.5〜8
適合圧着端子
5.5(mm
2
):R2〜4、8(mm
2
):R8〜5
定格容量(A)
30(250V)