※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの 電源(制御機器)
エスコの 電源コード/コンセント(FA)
エスコの コンセント(FA)
15A プラグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
エスコ品番
EA940BX-15
注文コード
03666826
品番
EA940BX-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,012
販売価格(税別)
¥
920
バスケットに入れる
この商品は
エスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
セーフティワッシャー:有
エスコ品番
EA940BX-15
形状
平刃
質量(g)
-
種類
プラグ
極数
3P
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
46×82
適合電線(mm
2
)
1CT、2CT VCT CTF 2RNCT/2PNCT/VCT VCT(S):0.75〜2.0、CTF RNCTF:2
適合圧着端子
0.75〜1.25(mm
2
)、2(mm
2
):R2〜3.5
定格容量(A)
15(250V)