※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの 電源(制御機器)
エスコの 電源コード/コンセント(FA)
エスコの コンセント(FA)
30A プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
エスコ品番
EA940BY-30
注文コード
03666862
品番
EA940BY-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,848
販売価格(税別)
¥
1,680
バスケットに入れる
この商品は
エスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
エスコ品番
EA940BY-30
定格容量
30A250V
質量(g)
-
サイズ(mm)
直径67×112
適用電線断面積(mm
2
)
5.5/8.0
種類
ゴムプラグ
形状
平刃
仕様
-
極数
2P
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
67×112
適合電線(mm
2
)
5.5〜8
適合圧着端子
5.5(mm
2
):R5.5〜5、8(mm
2
):R8〜5、14(mm
2
):R14〜5
定格容量(A)
30(250V)