10A リモートスイッチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03667011 品番EA940CB-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400
エスコ品番EA940CB-6 コード長さ(m)2.5 定格容量(W)1000(10A・125V)
関連資料:図面(0.25MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03667011
2018-05-13
用途:
自家用自分用の電気ストーブ
加藤電気商事 様 (建設業・工事業)

800Wの電気ストーブを弱の400Wで使用でもスイッチ部が熱くなり通電しなくなりスイッチ点検すれば金属の接点部が熱でなまって柔らかくなって接触不良状態でした。スイッチ部を15Aの片切タンブラスイッチに取り換えて現在は問題なく使用しています。10Aのスイッチが400Wも使用できないとはなぜか 一般家庭がそのまま使用していたら発火していたかも

1人が参考にしています
対象商品:
03667011
2017-07-11
用途:
実験用のメダカ飼育に必要なフィルターと照明を少し離れたところから同時にオンオフするために使用。
教育・研究機関

自分で工作するのも部品調達が面倒ですので、この商品があって助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする