※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-0 フライヤー用 油缶

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)20 注文コード03667152 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る
材質18-0ステンレス 質量(kg)2.1 容量(L)20 外径(Φmm)316 板厚(mm)0.6 内径×深さ(mm)Φ300×300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03667143
2022-02-19
用途:
備品

バケツタイプを使用していましたが持ち上げて投入する時
安定しない為新しく購入しました。
期待通り使用出来満足しています。
なかなか取っ手付きタイプが無いので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする