※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-0 フライヤー用 油缶

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03667168 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
材質18-0ステンレス 質量(kg)1.8 容量(L)18 外径(Φmm)316 板厚(mm)0.6 内径×深さ(mm)Φ300×275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03667143
2022-02-19
用途:
備品

バケツタイプを使用していましたが持ち上げて投入する時
安定しない為新しく購入しました。
期待通り使用出来満足しています。
なかなか取っ手付きタイプが無いので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする