エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの 押しボタンスイッチ
[緑] 30mm [大型] プッシュプル スイッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03667361
品番
EA940D-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,697
販売価格(税別)
¥
4,270
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940D-42
種類
非照光式
接点構成
1a1b
ボタン形状
キノコ
端子形状
ねじ端子
ボタン色
緑
動作方式
プッシュプル
取付穴径(Φmm)
30.5