- 18-0 計量カップセット 5点セット EBM(江部松商事) 03667545

18-0 計量カップセット 5点セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03667545品番-
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質18-0ステンレスセット内容200mL、100mL、67mL、50mL、25mL外寸(mm)(200mL)Φ80×H45柄長:85、(100mL)Φ70×H35柄長:70、(67mL)Φ64×H30柄長:70、(50mL)Φ57×H25柄長:60、(25mL)Φ45×H23柄長:60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする