EA940DE-53 高輝度LEDランプ エスコ 03668271

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EA940DE-53 高輝度LEDランプ エスコ 03668271
EA940DE-53 高輝度LEDランプ エスコ 03668271

高輝度LEDランプ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用電圧(V)6 AC/DC
アンバー
形状(ベース)E10(エジソンベース)
全長(mm)23
内容量1個注文コード03668271品番EA940DE-53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥550
販売価格(税別)
500
アンバー形状(ベース)E10(エジソンベース)使用電圧(V)6 AC/DC全長(mm)23仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用エスコ品番EA940DE-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-27
用途: 警報盤パイロットランプ
農・林・水産業

口金BA9S 30V 0.9Wの電球を、LED電球で交換しようと購入しました。
30Vの電球から24VのLEDだから不安でしたが点灯しました。

1が参考にしています
2024-10-17
用途: 機器のメンテナンス
運輸・通信業

機器運転ランプを既存の電球より変更。
明るく問題なく使用できました。

2が参考にしています
対象商品 : 03668104
2022-09-19
用途: ゲーム機のランプに
SHOP-TKN

普通の電球の寿命が短すぎるため、今回LEDに交換。
耐久性に期待。
色も何色かあるので、綺麗でいいですね。

対象商品 : 03668061
2020-03-27
用途: 操作盤に
製造業

問題なく使えました
耐久性はこれから確認
いろいろなタイプのものも作ってほしい
30vのモノもあるとうれしい

2が参考にしています
対象商品 : 03668271
2018-03-15
用途: メンテナンスの時にLEDに変えていこうと思い購入
サービス業

普通の電球は切れやすいがLED電球だから切れにくいと思い購入しました。明るさ今までの電球より明るいです。

対象商品 : 03668043
2018-03-01
用途: 二輪車インジケーターランプのLED化

G10などBA9Sソケットの電球と互換。
回路内臓で極性を問わない。
光量も照射角も警告灯に最適で、むらなく発光する。
交流回路で回転数が低い時でももちらつきが比較的少ない。
警告灯に適したLEDは少ないので貴重。

対象商品 : 03668122
2024-02-16
用途: パイロットランプの交換
光進産業建設業・工事業

BA9S 6.3vパイロットランプの球が切れたので交換、演色性の良い白色球があれば発注が楽なのですが、色別に発注する必要があります。

2が参考にしています
対象商品 : 03668034
2020-05-15
用途: バイクのタコメーター照明

構造を見れば想像できる事ですが指向性が強いタイプの様で、CB50のタコメーターのランプには不向きでした。この手の物は出力や特性が記載されておらず使ってみてがっかりなものが多いので、モノタロウサイト以外でデータシート等を確認して買う必要がありますね。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする