※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの キャビネット / プラボックス
エスコの コントロールボックス
[1点用] 防水 コントロールボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03668515
品番
EA940DF-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,272
販売価格(税別)
¥
7,520
バスケットに入れる
仕様
壁掛形、防滴型
エスコ品番
EA940DF-11
材質
アルミダイカスト
型式
AGA211Y
穴径(Φmm)
30
取付穴数
1点
保護
IP65
サイズ(mm)
86×82×150(W×D×H)