※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EA940DF-13 [3点用] 防水 コントロールボックス エスコ 03668533 EA940DF-13 [3点用] 防水 コントロールボックス エスコ 03668533

[3点用] 防水 コントロールボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03668533 品番EA940DF-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,592
販売価格(税別)
8,720
仕様壁掛形、防滴型 エスコ品番EA940DF-13 材質アルミダイカスト 型式AGA311Y 穴径(Φmm)30 取付穴数3点 保護IP65 サイズ(mm)86×82×200(W×D×H)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする