[1a/1b] 非常停止 コントロールボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03668585 品番EA940DF-24
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,262
販売価格(税別)
8,420
仕様Φ22mmスイッチ エスコ品番EA940DF-24 型式XALK1AA8 タイプターンリリース形 外形寸法(mm)68×93.5×68 保護構造IP65 定格電圧(V)AC600/DC600 接点構成1a1b ボタン形状マッシュルームΦ40mm 定格電流(A)1.2/0.1 使用周囲温度(℃)-40〜70 材質(ボックス)ポリカーボネイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする