EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 保存容器・調味料入れ
EBM(江部松商事)の キッチンポット
18-8 パッキン寸胴鍋(目盛付)吊付
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03671194
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
シリコンゴムパッキンを使用している為、密閉度が高く液漏れしにくいです。(蓋部に通気孔有り)パッキンは取り外して洗え、衛生的です。
容量(L)
3
材質
18-8ステンレス・シリコンゴム
質量(kg)
1
サイズ(cm)
16
板厚(mm)
0.6
内径×高さH(Φmm×mm)
160×160
フック
3箇所