EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 保存容器・調味料入れ
EBM(江部松商事)の キッチンポット
18-8 パッキン寸胴鍋(目盛付)吊付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03671203
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
シリコンゴムパッキンを使用している為、密閉度が高く液漏れしにくいです。(蓋部に通気孔有り)パッキンは取り外して洗え、衛生的です。
容量(L)
4
材質
18-8ステンレス・シリコンゴム
質量(kg)
1.2
サイズ(cm)
18
板厚(mm)
0.6
内径×高さH(Φmm×mm)
180×180
フック
3箇所