※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 パッキン寸胴鍋(目盛付)吊付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03671246 品番 -
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

シリコンゴムパッキンを使用している為、密閉度が高く液漏れしにくいです。(蓋部に通気孔有り)パッキンは取り外して洗え、衛生的です。

容量(L)20 材質18-8ステンレス・シリコンゴム 質量(kg)3.6 サイズ(cm)30 板厚(mm)0.9 内径×高さH(Φmm×mm)300×300 フック4箇所

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03671212
2017-01-28
用途:
給食に使っています。
深川あけぼの保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

パッキンがはずして洗えるので衛生的です。丈夫で便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする