エスコ
エスコの 袋
エスコの チャック付ポリ袋
チャック付ハンディ袋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
03671254
品番
EA944CC-280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,532
販売価格(税別)
¥
4,120
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.06
幅(mm)
200
高さ(mm)
280(チャック下)
見出し枠
なし
エスコ品番
EA944CC-280
種類
チャック付ポリ袋
入数(枚)
100
関連資料:
仕様(0.09MB)