エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
20mmx5m 超強力両面テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03671893
品番
EA944MD-20
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,650
¥
1,398
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
1.3
エスコ品番
EA944MD-20
粘着タイプ
超強力
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ