エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
15mmx20m 薄型両面テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03671997
品番
EA944MF-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥616
販売価格(税別)
¥
560
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.16
エスコ品番
EA944MF-15
厚さ
薄手
主なワーク
パーツ