※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
50mmx20m防水気密ブチルテープ 両面
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03672146
品番
EA944MJ-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.5
特性
防水気密
エスコ品番
EA944MJ-50
主なワーク
大面材、パーツ