曜日別特売
- 18-8 角バットアミ 細目(補強付) EBM(江部松商事) 03672892

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 角バットアミ 細目(補強付)

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ21枚取
内容量1個注文コード03672892品番-
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
材質18-8ステンレスサイズ21枚取外寸(mm)210×165×H15間隔(mm)7~8(網目)商品タイプアミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03672883
2023-04-11
用途: 揚げ物の油切り

EBM取り扱いですがメーカーは新越ワークス(Three Snow)です
補強の交差線も入っていて丈夫ですし、端まで脚があるのでガタガタしにくいです
角バットに揚げ物を載せて油切りする際、これまで使用していたアミでは隙間から落ちて油に漬かってしまったりしていましたが、こちらを使用すると隙間から落ちる心配がほぼ無いので非常に便利です

1が参考にしています
対象商品 : 03672838
2020-07-21
用途: 陶器の釉薬をかけた後の乾燥
小福製作所製造業

足があり少し浮くので釉薬の液垂れが机に付きにくくて助かります

対象商品 : 03672847
2018-04-02
用途: 製菓時のケーキクーラーとして使用
農・林・水産業

同様の品で比較検討した結果一番安く、且つ網目が細かく使い勝手が良いです。問題点は感じません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする