※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 計量ツール・はかり・温度計
EBM(江部松商事)の 計量カップ・水ます
18-8 種落し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03674667
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
栓の部分がシリコンゴム製ですので、手を離しても、モレてくる心配がありません。
外寸(mm)
Φ175×290、取っ手含む:280
口径(Φmm)
13
材質
18-8ステンレス・栓:シリコンゴム製
サイズ
中