※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 食器カゴ

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03674843 品番 B-1
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質18-8ステンレス 種別B型 大 外寸(mm)400×385×H215 網目1マス約43×38mm目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03674843
2018-11-01
用途:
食器の洗浄、保管
教育・研究機関

5人家族の食器の整理に使います。大きな器や皿、洗い物がたくさんあるので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
03674843
2014-09-21
用途:
家庭用食器洗かごとして使用します。
教育・研究機関

兼業主婦で仕事と家事の忙しい毎日です。朝から食器を洗う時間がなく、夕食後に溜まった6人分の食器をまとめて洗います。一般的に販売されている洗いかごでは入りきらず、この商品を購入しました。他社の物とも比較検討しましたが、品質的にも金額的にも1番良かったので購入しました。手元に届き実際に商品を見ましたが納得行ける物で大変満足しています。超〜オススメですよ!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする