※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 茶缶(コーヒー・紅茶缶)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03675482 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
材質18-8ステンレス 容量(L)2.5 仕様中蓋無し サイズ(cm)12 外寸(mm)Φ120×H230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03675516
2017-06-09
用途:
茶葉の保管
その他業種

気密度は高いようですが内蓋があるものも有るとより良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする