18-8 片手 種落し

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03676523 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

栓の部分がシリコンゴム製ですので、手を離しても、モレてくる心配がありません。

外寸(mm)Φ135×200、取っ手含む:255 口径(Φmm)15 材質18-8ステンレス・栓:シリコンゴム製 サイズ太口

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
マドレーヌ作り
建設業・工事業

マドレーヌ作りで、生地を型に入れる時にホイップ袋を使っていましたが、こちらの種落としを購入してからは作業工程が格段にスムーズになり、後片付けも簡単になりました。ショップを開くまでの試作段階ですが、道具選びも重要だと思います。しっかりした造りで、安心して使えます。

対象商品:
03676514
2020-12-21
用途:
生地を型に流す
津山屋製菓株式会社 様 (製造業)

漏れない、値段が安いわりにはしっかりしているし、つくりもよい。

対象商品:
03676523
2018-07-07
用途:
たいやきの焼成
株式会社愛菜 様

2点購入。1点は生地漏れなし。もう1点はポツポツ漏れる。
商品にバラつきあり。

1人が参考にしています
対象商品:
03676514
2018-11-23
用途:
たい焼きの種落とし時
株式会社渡辺総業 様

思っていた商品でした。使いやすく作業がはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする