エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの グリップ・握り
M6x13mm ゴム 回転グリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03677852
品番
EA948AR-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質
ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ)
ねじサイズ
M6×13mm
エスコ品番
EA948AR-21
寸法H(mm)
45.5
寸法D(mm)
28