※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

M6x25mm 雄ねじ ディンプルノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03678017 品番EA948AT-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥341
販売価格(税別)
310
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
エスコ品番EA948AT-11 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 寸法H(mm)18 寸法D(Φmm)25 表面処理(ねじ)三価クロメート 寸法d(Φmm)19 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)25 材質(取付部)SWCH10R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする