※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
PP半透明カラー番重 B型 特大
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
グリーン
ブルー
グリーン
レッド
イエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03678395
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,530
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
食の安心・安全のために!
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
容量(L)
21.4
外寸(mm)
684×423×H100
内寸(mm)
644×383×H87