エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの ディンプルノブ
M6x25mm 雄ねじ ディンプルノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03678561
品番
EA948AV-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エスコ品番
EA948AV-7
材質(本体)
ナイロン6
種類
丸形
寸法H(mm)
25
寸法D(Φmm)
40
表面処理
(ねじ)三価クロメート
寸法d(Φmm)
17
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
25
材質(取付部)
SWCH10R