※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EA948AY-3 M8x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ エスコ 03679024 EA948AY-3 M8x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ エスコ 03679024

M8x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03679024 品番EA948AY-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥292
販売価格(税別)
265
エスコ品番EA948AY-3 材質(本体)ナイロン6 種類多角形 寸法H(mm)19 寸法D(Φmm)40 表面処理(ねじ)ユニクロメッキ 寸法d(Φmm)18 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 取付長(mm)40 材質(取付部)SS400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする