エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの 菊ノブ(八角)
M6x30 雄ねじ 菊ノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03679051
品番
EA948AY-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
エスコ品番
EA948AY-51
材質(本体)
ナイロン6
種類
菊形
寸法H(mm)
10
寸法D(Φmm)
30
表面処理
(ねじ)ユニクロメッキ
寸法d(Φmm)
15
取付部
おねじ
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
30
材質(取付部)
SS400