※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの ディンプルノブ
M6x10x21mm 雄ねじフェノール樹脂ノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03679356
品番
EA948B-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥462
販売価格(税別)
¥
420
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948B-2
材質(本体)
フェノール樹脂
種類
丸形
寸法H(mm)
17
寸法D(Φmm)
21
表面処理
(ねじ)ユニクロメッキ
寸法d(Φmm)
12
取付部
おねじ
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
10
材質(取付部)
SUM22L