※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

M6x20mm クランプレバー [ブラック]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03680783 品番EA948CA-13
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥935
販売価格(税別)
850
エスコ品番EA948CA-13 形状L字形 歯数18 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36〜45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする