※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

M5x16mm クランプレバー [オレンジ]

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03681097 品番EA948CB-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥935
販売価格(税別)
850
エスコ品番EA948CB-2 形状L字形 歯数18 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36〜41 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)60 取付部おねじ 最大締付力(kN)3.9 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)16 取付穴径(mm)M5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03681097
2018-07-25
用途:
木工機械の定盤のストッパー固定
株式会社 大湊文吉商店 様

使い心地は最高に良い。選ぶのに表記が不親切で不自由。間違えたモノを購入したが返品不可でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする