EA948CB-21 M8x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコ 03681106

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

M8x12mm クランプレバー [オレンジ]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03681106品番EA948CB-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,177
販売価格(税別)
1,070
エスコ品番EA948CB-21形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする