※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

M10x50mm クランプレバー [オレンジ]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03681221 品番EA948CB-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,408
販売価格(税別)
1,280
エスコ品番EA948CB-35 形状L字形 歯数26 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136〜174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする