曜日別特売
00007589 ロリエ スリムガード 三和製作所 03681357

00007589 ロリエ スリムガード 三和製作所 03681357
00007589 ロリエ スリムガード 三和製作所 03681357
00007589 ロリエ スリムガード 三和製作所 03681357

ロリエ スリムガード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03681357
品番
00007589
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219

たっぷりの吸収ポリマーがしっかり閉じ込めるから、モレの不安がなく、表面もさらさら。さらに、スリット吸収体でナプキン全体がしなやかだから、スキマ感や違和感が気になりません。個装もキュート。
羽ありタイプ。20.5cm

仕様
昼用 8個入
材質
表面材:ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル
質量(g)
単品:45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×39×93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする