三和製作所
ロリエ肌きれいガード ふつうの日用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
羽つき 20枚×2コパック
注文コード
03681366
品番
00333695
参考基準価格(税別)
¥535
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
新・フルスピード吸引シートで、経血を表面に残さず、さらっと感UP!
ふんわり密着クッションで動いても座ってもしっかりフィット!不安なすき間をつくりません。
仕様
羽つき 20枚×2コパック
材質
表面材:ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル
寸法(cm)
20.5
医薬品医療機器等法
医薬部外品