M10x67mm ジョイントナット

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03681885 品番EA948EB-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,177
販売価格(税別)
1,070
ねじの呼びM10 材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒) 寸法L(mm)67 エスコ品番EA948EB-10 長さ(mm)67 寸法L1(mm)31 寸法B(mm)17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03681885
2013-09-19
用途:
車の補修部品に・・・・

車の補修部品に購入しましたが、右ネジの反対は左ネジ使用だったので使用できませんでした。今後、違う所に使用したいと思いますので、今は大事に保管しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
407:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする