エスコ
エスコの ナット
エスコの 高ナット(長ナット)
M12x81mm ジョイントナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03681894
品番
EA948EB-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948EB-12
材質
SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)
長さ(mm)
81
寸法L(mm)
81
寸法L1(mm)
38
寸法B(mm)
19
ねじの呼び
M12