エスコ
エスコの ナット
エスコの 高ナット(長ナット)
M6x43mm ジョイントナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03681937
品番
EA948EB-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥633
販売価格(税別)
¥
575
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)
寸法L(mm)
43
エスコ品番
EA948EB-6
長さ(mm)
43
寸法L1(mm)
19
寸法B(mm)
10