TEG-MGBS10 SFP シングルモード LCモジュール(10km) TRENDnet 03681978

TEG-MGBS10 SFP シングルモード LCモジュール(10km) TRENDnet 03681978
TEG-MGBS10 SFP シングルモード LCモジュール(10km) TRENDnet 03681978
TEG-MGBS10 SFP シングルモード LCモジュール(10km) TRENDnet 03681978
TEG-MGBS10 SFP シングルモード LCモジュール(10km) TRENDnet 03681978
TEG-MGBS10 SFP シングルモード LCモジュール(10km) TRENDnet 03681978
TEG-MGBS10 SFP シングルモード LCモジュール(10km) TRENDnet 03681978
TEG-MGBS10 SFP シングルモード LCモジュール(10km) TRENDnet 03681978
TEG-MGBS10 SFP シングルモード LCモジュール(10km) TRENDnet 03681978

SFP シングルモード LCモジュール(10km)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03681978
品番
TEG-MGBS10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

最大10kmの伝送距離に対応
LCデュプレックス光インターフェース採用
最大1.25Gbpsのデータ転送速度をサポート
1310nmシングルモード光ファイバー伝送に対応
低EMI(電磁干渉)設計
IEEE 802.3z ギガビットイーサネット規格準拠
ANSIファイバーチャネル規格準拠
SFP(Small Form-Factor Pluggable)およびMSA(Multi-Source Agreement)規格準拠
低消費電力設計
ホットプラグ対応
金属筐体

仕様
送信パワー:-9~-3dBm
セット内容
本体、クイックインストールガイド
寸法(mm)
57x13x12
適合規格
CE、FCC
感度
-22dBm
最大消費電力(W)
0.8
動作温度
0~70℃
動作湿度(%)
85
ネットワークタイプ
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z
データ転送速度
1.25Gbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
発光波長(nm)
1310
距離
10km
デバイス
インタフェース:SFP MSA規格準拠、LC/UPCデュプレックス光コネクタ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする